Referencias
3M:LCPRO3A50
Rubix:798863475000
fabricante:7100098897
EAN:07318640066991

Resumen técnico
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 33 dB |
|---|---|
| Tipo | auriculares |
Documentos
Detalles de producto : WS LITECOM PRO III EX
Las orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III ayudan a comunicarse de forma eficiente y eficaz en entornos ruidosos.
Nuestras orejeras integran una radio bidireccional analógica y digital para comunicarse con otros usuarios de orejeras. También se pueden usar en sistemas de radio profesional similares. Se pueden programar hasta 70 canales de radio exclusivos.
Los niveles de ruido cambian constantemente en situaciones exigentes. Cuando el nivel de ruido disminuye, puede aumentar el volumen de la función de escucha ambiental para mejorar su percepción del entorno o conversar con personas que se encuentren cerca; si el ruido peligroso vuelve, la tecnología de dependencia de nivel se activa para volver a proteger su audición.
El micrófono con cancelación de ruido resistente al agua cuenta con transmisión controlada por voz para usar en modo manos libres y la conectividad Bluetooth® multipunto permite vincular las orejeras perfectamente con dispositivos móviles para hacer y recibir llamadas sin dejar de trabajar.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III son nuestros protectores auditivos de alto rendimiento. Integran una radio de comunicación bidireccional programable analógica y digital, función de dependencia de nivel para escucha ambiental, conectividad Bluetooth® multipunto, batería recargable de iones de litio y toma de conexión externa. Están disponibles con diadema, con arnés de nuca y montadas en casco.
Cualidades
Homologadas para su uso en entornos explosivos según la normativa ATEX/IECEx;Protector auditivo con radio bidireccional programable analógica y digital integrada;Activación rápida Push-to-listen de la función dependiente de nivel;Posibilidad de programar hasta 70 canales de radio exclusivos;Conectividad Bluetooth® multipunto que permite vincular las orejeras perfectamente con dispositivos móviles;La tecnología dependiente de nivel ayuda a mejorar la comunicación y la percepción del entorno;Micrófono resistente al agua y con cancelación de ruido;Toma de conexión externa;Transmisión controlada por voz (VOX) para usar en modo manos libres en entornos muy ruidosos;Batería de iones de litio recargable;Disponibles con diadema, con arnés de nuca y montadas en casco;Ayudan a comunicarse de forma eficaz en entornos muy ruidosos
Aplicaciones
Se utilizan para comunicarse en entornos explosivos según la normativa ATEX/IECEx
Información técnica
Atributos
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 33 dB |
|---|---|
| Tipo | auriculares |
| Peso | 521 g |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1957,26 € Sin IVA
/ unidad
2368,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días