OREJERAS 32DB PMR 446MHZ MT73H7B4D10EU GB PELTOR LITECOM PRO III
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III Orejeras
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:MT73H7B4D10EU GB
Rubix:799081182000
fabricante:7100153481
EAN:07318640068094



Resumen técnico
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 33 dB |
|---|---|
| Tipo | auriculares |
Documentos
Detalles de producto : OREJERAS 32DB PMR 446MHZ MT73H7B4D10EU GB PELTOR LITECOM PRO III
Comuníquese con sus compañeros de trabajo de forma eficiente y eficaz en entornos ruidosos con las orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III.Nuestras orejeras incorporan una radio bidireccional analógica y digital para comunicarse con otros usuarios de orejeras. También se pueden integrar en sistemas de radio profesional similares. Los niveles de ruido cambian constantemente en situaciones exigentes. Cuando el nivel de ruido disminuye, puede aumentar el volumen de la función de escucha ambiental para mejorar su percepción del entorno o conversar con compañeros que se encuentren cerca; si el ruido peligroso vuelve, la tecnología dependiente de nivel se activa para volver a proteger su audición.El micrófono con cancelación de ruido resistente al agua cuenta con transmisión controlada por voz para usar en modo manos libres y la conectividad Bluetooth® multipunto permite vincular las orejeras perfectamente con dispositivos móviles para hacer y recibir llamadas sin dejar de trabajar. Este modelo incluye un arnés de nuca de alambre de acero inoxidable que aporta un nivel de presión cómodo, incluso al usarlo durante periodos prolongados.
Las orejeras 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III GB son protectores auditivos de alto rendimiento que integran una radio bidireccional preprogramada analógica y digital, función dependiente de nivel para escuchar el ruido ambiental, conectividad Bluetooth® multipunto y una toma de conexión externa.
Cualidades
Protector auditivo con radio bidireccional preprogramada analógica y digital integrada
32 canales preprogramados, 16 canales en PMR analógica y 16 canales en PMR digital
Color de alta visibilidad
Conectividad Bluetooth® multipunto que permite vincular las orejeras perfectamente con dispositivos móviles
32 canales preprogramados, 16 canales en PMR analógica y 16 canales en PMR digital
Color de alta visibilidad
Conectividad Bluetooth® multipunto que permite vincular las orejeras perfectamente con dispositivos móviles
Aplicaciones
Use to help you communicate efficiently in high noise environments
Información técnica
Atributos
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 33 dB |
|---|---|
| Tipo | auriculares |
| Peso | 5800 g |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1583,39 € Sin IVA
/ unidad
1915,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días