OREJERAS 32DB AZUL MONTADAS EN CASCO MT73H7P3E4D10EU GB PELTOR WS LITECOM PRO III
Auriculares 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom PRO III Ex
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100153479
Rubix:799081257000
fabricante:7100153479
EAN:07318640068087



Resumen técnico
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 32 dB |
|---|---|
| Tipo | auriculares |
Documentos
Detalles de producto : OREJERAS 32DB AZUL MONTADAS EN CASCO MT73H7P3E4D10EU GB PELTOR WS LITECOM PRO III
Comuníquese con sus compañeros de forma eficiente y eficaz en entornos ruidosos con los auriculares 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III.Nuestros auriculares disponen de una radio bidireccional analógica y digital integrada, que permite la comunicación de auricular a auricular y puede integrarse en sistemas de radio profesionales similares. Los niveles de sonido cambian constantemente en situaciones exigentes. Cuando el ruido disminuye, puede activar la función de escucha ambiental para mejorar el conocimiento de la situación o hablar con los compañeros de trabajo que estén cerca, y si vuelve el ruido peligroso, la tecnología dependiente del nivel se activará para ayudar a proteger de nuevo su audición.El micrófono impermeable con cancelación de ruido proporciona transmisión por voz para un uso manos libres, y la conectividad multipunto Bluetooth® permite una conexión perfecta de dispositivos móviles, para que pueda hacer y recibir llamadas sin dejar de trabajar. Este modelo incorpora una diadema de alambre de acero inoxidable que proporciona una cómoda presión incluso durante largos periodos de uso.
3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Pro III GB Headsets son nuestros protectores auditivos de alto rendimiento con radio de comunicación bidireccional analógica y digital incorporada preprogramada, funcionalidad dependiente del nivel para escucha ambiental, conectividad multipunto Bluetooth® y una toma de conexión externa.
Cualidades
Protector auditivo con radio bidireccional analógica y digital preprogramada incorporada
32 canales preprogramados, 16 canales (PMR analógico), 16 canales (PMR digital)
Color de alta visibilidad
La conectividad multipunto Bluetooth® permite la conexión perfecta de dispositivos móviles
32 canales preprogramados, 16 canales (PMR analógico), 16 canales (PMR digital)
Color de alta visibilidad
La conectividad multipunto Bluetooth® permite la conexión perfecta de dispositivos móviles
Aplicaciones
Para ayudarle a comunicarse eficazmente en entornos muy ruidosos
Información técnica
Atributos
| Indice de la atenuación del sonido (SNR) | 32 dB |
|---|---|
| Tipo | auriculares |
| Peso | 5800 g |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1583,39 € Sin IVA
/ unidad
1915,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días