480 H 200

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:480 H 200
Rubix:798355022000
fabricante:1610608
EAN:4014486004120
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva48 ''
Anchura de correa50.8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 480 H 200


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto263 g
Perfilh
Longitud primitiva48 ''
Anchura de correa50.8 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes96
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1219.2 mm
49,28 € Sin IVA
/ unidad
59,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días