350 H 100

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:350 H 100
Rubix:798351473000
fabricante:1854223
EAN:4014486003512
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva35 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 350 H 100


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva35 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes70
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)889 mm
20,59 € Sin IVA
/ unidad
24,91 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días