507 XH 300

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:507 XH 300
Rubix:935305030081
fabricante:925752050
EAN:5412571226393
brand logo

Resumen técnico

Perfilxh
Longitud primitiva50.7 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 507 XH 300


Las correas dentadas sincronizadas clásicas Gates® PowerGrip™ ofrecen una solución económica, sin mantenimiento y de calidad OE para sus accionamientos de distribución convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil trapezoidal de los dientes hace que esta correa sea muy adecuada para aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

-La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio

Aplicaciones

Máquinas de oficina;máquinas herramientas;equipos de franqueo;máquinas de coser;máquinas expendedoras;agricultura;equipos de energía al aire libre;procesamiento de alimentos;hvac;campos petrolíferos;madera;papel;arena y grava.

Información técnica


Atributos
Perfilxh
Longitud primitiva50.7 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso22.22 mm
Materialfibra de vidrio (cuerda de tracción);neopreno (cuerpo);nylon (revestimiento de los dientes)
Número de dientes58
Altura11.4 mm
Longitud primitiva (mm)1287.78 mm
125,76 € Sin IVA
/ unidad
152,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días