434 XL 025

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:434 XL 025
Rubix:798375326000
fabricante:927754035
EAN:5412571263893
brand logo

Resumen técnico

Perfilxl
Longitud primitiva43.4 ''
Anchura de correa6.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 434 XL 025


Las correas síncronas clásicas PowerGrip™ de Gates® ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio.
Sin mantenimiento y larga vida de servicio.

Información técnica


Atributos
Perfilxl
Longitud primitiva43.4 ''
Anchura de correa6.4 mm
Paso5.08 mm
Materialcr
Número de dientes217
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)1102.36 mm
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días