Referencias
Optibelt:360 H 150
Rubix:798354902000
fabricante:360 H 15077ZA
EAN:4014486003581




Detalles de producto : 360 H 150
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 148 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Longitud primitiva | 36 '' |
| Anchura de correa | 38.1 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 72 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 914.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,02 € Sin IVA
/ unidad
36,32 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días