Referencias
Optibelt:950 H 200
Rubix:798353364000
fabricante:1901911
EAN:4014486005202




Detalles de producto : 950 H 200
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | h |
|---|---|
| Longitud primitiva | 95 '' |
| Anchura de correa | 50.8 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 190 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 2413 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,56 € Sin IVA
/ unidad
103,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
