976 MXL 012

ZR MXL

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:976 MXL 012
Rubix:798352648000
fabricante:1874031
EAN:4014486072310
brand logo

Resumen técnico

Perfilmxl
Longitud primitiva9.76 ''
Anchura de correa3.175 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 976 MXL 012


Correas de transmisión optibelt ZR Las principales características de las correas de transmisión optibelt ZR son los componentes de neopreno de alta calidad, la tensión extremadamente flexible de las fibras de vidrio y la estructura protectora antiabrasiva. Un cierto grado de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas de transmisión ZR. Transmisión sincronizada de par Amplio rango de prestaciones Carga reducida en los rodamientos Alto grado de flexibilidad Diámetros de polea extremadamente pequeños Ejemplos de aplicación Equipos de oficina - Fotocopiadoras Procesamiento de datos - Impresoras Electrodomésticos - Batidora Equipos de jardín - Escarificadores Tecnología de video y fotográfica - Videocámaras Instrumentos de bricolaje - Aeronaves Máquinas de envasado - Instrumentos de medición Tecnología de transporte - Unidades de control Pueden suministrarse versiones a medida orientadas a una aplicación particular a petición.

Información técnica


Atributos
Perfilmxl
Longitud primitiva9.76 ''
Anchura de correa3.175 mm
Paso2.03 mm
Materialcaucho
Número de dientes122
Altura1.2 mm
Longitud primitiva (mm)247.9 mm
1,86 € Sin IVA
/ unidad
2,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días