510 DL 050

optibelt ZR DL

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:510 DL 050
Rubix:798352998000
fabricante:1928990
EAN:4014486012392
brand logo

Resumen técnico

Perfill
Longitud primitiva51 ''
Anchura de correa12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 510 DL 050


Correas de transmisión optibelt ZR Las principales características de las correas de transmisión optibelt ZR son los componentes de neopreno de alta calidad, la tensión extremadamente flexible de las fibras de vidrio y la estructura protectora antiabrasiva. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas de transmisión ZR. Transmisión de par sincronizada Amplia gama de prestaciones Carga de apoyo reducida Alto grado de flexibilidad Diámetros de polea extremadamente pequeños Ejemplos de aplicación Equipos de oficina - Copiadoras Procesamiento de datos - Impresoras Electrodomésticos - Mezcladoras Equipos de jardinería - Escarificadores Tecnología de vídeo y fotografía - Videocámaras Instrumentos de bricolaje - Aeronaves Empaquetadoras - Dispositivos de medición Tecnología de transporte - Unidades de control Se pueden suministrar versiones personalizadas para una aplicación concreta bajo pedido.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfill
Longitud primitiva51 ''
Anchura de correa12.7 mm
Paso9.52 mm
Materialcaucho
Número de dientes136
Altura4.57 mm
Longitud primitiva (mm)1295.4 mm
49,28 Sin IVA
/ unidad
59,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días