1250 DH 300

optibelt ZR DH

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:1250 DH 300
Rubix:798352740000
fabricante:1068457
EAN:4044978518507
brand logo

Resumen técnico

Perfildh
Longitud primitiva125 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1250 DH 300


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfildh
Longitud primitiva125 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso12.7 mm
Materialcloropreno
Número de dientes250
Altura5.94 mm
Longitud primitiva (mm)3175 mm
548,48 € Sin IVA
/ unidad
663,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días