124 L 075

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:124 L 075
Rubix:935112407081
fabricante:925732012
EAN:5412571224658
brand logo

Resumen técnico

Perfill
Longitud primitiva12.4 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 124 L 075


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus accionamientos de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras de ordenador) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea muy adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio

Información técnica


Atributos
Perfill
Longitud primitiva12.4 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso9.52 mm
Materialcr
Número de dientes33
Altura3.5 mm
Longitud primitiva (mm)314.96 mm
7,85 € Sin IVA
/ unidad
9,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días