Referencias
Optibelt:124 L 100
Rubix:798354677000
fabricante:1542227
EAN:4014486005905





Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 12.38 '' |
| Anchura de correa | 25.4 mm |
Detalles de producto : 124 L 100
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Longitud primitiva | 12.38 '' |
| Anchura de correa | 25.4 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 33 |
| Altura | 3.6 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 314.45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,83 € Sin IVA
/ unidad
11,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días