Referencias
Optibelt:300 DH 075
Rubix:798351706000
fabricante:300 DH 07577ZA
EAN:4014486010411





Resumen técnico
| Perfil | dh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 30 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
Detalles de producto : 300 DH 075
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | dh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 30 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | cloropreno |
| Número de dientes | 60 |
| Altura | 5.94 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 762 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,67 € Sin IVA
/ unidad
60,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días