Referencias
Optibelt:1800 XXH 400
Rubix:798353633000
fabricante:1609800
EAN:4014486095401





Resumen técnico
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 180 '' |
| Anchura de correa | 101.6 mm |
Detalles de producto : 1800 XXH 400
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cordones de tensión extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío es una característica estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 180 '' |
| Anchura de correa | 101.6 mm |
| Paso | 31.75 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 144 |
| Altura | 15.7 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 4572 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1282,56 € Sin IVA
/ unidad
1551,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días