1700 H 100

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnica
Referencias
Gates:1700 H 100
Rubix:935217010081
fabricante:925742170
EAN:5412571225525
brand logo
Resumen técnico
Perfilh
Longitud primitiva170 ''
Anchura de correa25.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1700 H 100


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución sin mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos pequeños (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de servicio pesado (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

- Sin mantenimiento y larga vida útil.

Aplicaciones

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva170 ''
Anchura de correa25.4 mm
Paso12.7 mm
Materialcr
Número de dientes340
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)4318 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,72 Sin IVA
/ unidad
87,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días