Referencias
Optibelt:400 H 075
Rubix:798361890000
fabricante:1672051
EAN:4014486003796




Detalles de producto : 400 H 075
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | h |
|---|---|
| Longitud primitiva | 40 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 80 |
| Altura | 4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1016 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
