Z 29 10X730

optibelt VB Z/10

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:10 X 730
Rubix:798356610000
fabricante:1509963
EAN:4014486031768
brand logo
Resumen técnico
Perfilz/10
Designación de la correraz29
Longitud interior730 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : Z 29 10X730


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x18x18 mm
Peso neto47 g
Perfilz/10
Designación de la correraz29
Longitud interior730 mm
Longitud exterior768 mm
Anchura superior10 mm
Altura6 mm
Longitud indicativa752 mm
Materialsbr/nr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 Sin IVA
/ unidad
8,64 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días