25X3000

optibelt VB 25

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:25 X 3000
Rubix:798355851000
fabricante:1556525
EAN:4014486038552
brand logo
Resumen técnico
Perfil25
Designación de la correra25x3000
Longitud interior3000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 25X3000


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)58x318x318 mm
Peso neto1260 g
Perfil25
Designación de la correra25x3000
Longitud interior3000 mm
Longitud exterior3100 mm
Anchura superior25 mm
Altura16 mm
Longitud indicativa3060 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días