Referencias
Gates:Z51 10X1320LP/1300LI HIPOWER
Rubix:937100510081
fabricante:900110051
EAN:5412571049138


Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z51 |
| Longitud interior | 1300 mm |
Detalles de producto : Z 51 10X1320LP HI-POWER
Correa trapezoidal con perfil tradicional. La parte superior arqueada, los flancos cóncavos y los bordes redondeados garantizan un esfuerzo de tracción uniforme y un contacto uniforme con las ranuras de la polea. Se prolonga la vida útil y se reduce el desgaste de las poleas. La fiabilidad y la eficacia se traducen en una excelente relación calidad/precio. Menores costes de sustitución y mantenimiento gracias a una mayor vida útil.
Cualidades
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Información técnica
Atributos
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z51 |
| Longitud interior | 1300 mm |
| Longitud exterior | 1339 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 1322 mm |
| Material | cr |
| Sección | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días