Referencias
Optibelt:32 X 5000
Rubix:798355938000
fabricante:1510027
EAN:4014486044591





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d197 |
| Longitud interior | 5000 mm |
Detalles de producto : D 197 32X5000
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3340 g |
|---|---|
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d197 |
| Longitud interior | 5000 mm |
| Longitud indicativa | 5075 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud exterior | 5126 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,08 € Sin IVA
/ unidad
169,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días