Referencias
Optibelt:10 X 670
Rubix:798051653000
fabricante:1677865
EAN:4014486031720





Resumen técnico
| Perfil | z/10 |
|---|---|
| Designación de la correra | z27 |
| Longitud interior | 670 mm |
Detalles de producto : Z27
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x16x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 43 g |
| Perfil | z/10 |
| Designación de la correra | z27 |
| Longitud interior | 670 mm |
| Longitud exterior | 708 mm |
| Anchura superior | 10 mm |
| Altura | 6 mm |
| Longitud indicativa | 692 mm |
| Material | sbr/nr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,14 € Sin IVA
/ unidad
8,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días