C 264 22X6700

optibelt VB C/22

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:22 X 6700
Rubix:798355835000
fabricante:1581879
EAN:4014486038255
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac264
Longitud interior6700 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 264 22X6700


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)115x626x626 mm
Peso neto2171 g
Perfilc/22
Designación de la correrac264
Longitud interior6700 mm
Longitud indicativa6758 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud exterior6788 mm
121,65 € Sin IVA
/ unidad
147,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días