B 160 17X4064 LI

Cinturón clásico V B Sección

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:874328
Mecaline:B160/B4110 - 888968
Rubix:799055201000
fabricante:888968
EAN:3660338415210
brand logo

Resumen técnico

Perfilb/17
Designación de la correrab160
Longitud interior4064 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B 160 17X4064 LI


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab160
Longitud interior4064 mm
Longitud exterior4110 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa4110 mm
Materialsbr
51,86 € Sin IVA
/ unidad
62,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días