Referencias
Optibelt:32 X 3750
Rubix:798355929000
fabricante:1724732
EAN:4014486044492





Resumen técnico
| Perfil | d/32 |
|---|---|
| Designación de la correra | d148 |
| Longitud interior | 3750 mm |
Detalles de producto : D 148 32X3750
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x510x510 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2505 g |
| Perfil | d/32 |
| Designación de la correra | d148 |
| Longitud interior | 3750 mm |
| Longitud indicativa | 3825 mm |
| Anchura superior | 32 mm |
| Altura | 20 mm |
| Longitud exterior | 3876 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,46 € Sin IVA
/ unidad
123,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días