C 165 22X4192LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C165 22x4192Li C4250 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348640000
fabricante:962361650
EAN:5414465307256
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac165
Longitud interior4192 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 165 22X4192LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac165
Longitud interior4192 mm
Longitud indicativa4250 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud exterior4280 mm
Materialsbr
Sección22 mm
61,50 € Sin IVA
/ unidad
74,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días