C 126 22X3200

optibelt VB C/22

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:22 X 3200
Rubix:798355812000
fabricante:1523714
EAN:4014486037913
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac126
Longitud interior3200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 126 22X3200


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x299x299 mm
Peso neto1037 g
Perfilc/22
Designación de la correrac126
Longitud interior3200 mm
Longitud indicativa3258 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud exterior3288 mm
48,06 € Sin IVA
/ unidad
58,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días