Referencias
Gates:B120 17x3050Li B3090 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348581000
fabricante:962261200
EAN:5414465299148


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b120 |
| Longitud interior | 3050 mm |
Detalles de producto : B 120 17X3050LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b120 |
| Longitud interior | 3050 mm |
| Longitud exterior | 3090 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 3090 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,72 € Sin IVA
/ unidad
40,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h