Referencias
Gates:C245 22x6222Li C6280 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700531000
fabricante:962362450
EAN:5414465676628


Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c245 |
| Longitud interior | 6222 mm |
Detalles de producto : C 245 22X6222LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.
Información técnica
Atributos
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c245 |
| Longitud interior | 6222 mm |
| Longitud exterior | 6310 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 6280 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,78 € Sin IVA
/ unidad
124,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días