Referencias
Optibelt:13 X 2800
Rubix:798355600000
fabricante:1721625
EAN:4014486033564





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a110 |
| Longitud interior | 2800 mm |
Detalles de producto : A 110 13X2800
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x207x207 mm |
|---|---|
| Peso neto | 305 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a110 |
| Longitud interior | 2800 mm |
| Longitud indicativa | 2830 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud exterior | 2850 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,15 € Sin IVA
/ unidad
24,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días