C 81 22X2060

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 2060
Rubix:798355782000
fabricante:1553253
EAN:4014486037548
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac81
Longitud interior2060 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 81 22X2060


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x192x192 mm
Peso neto667 g
Perfilc/22
Designación de la correrac81
Longitud interior2060 mm
Longitud exterior2148 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2118 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,05 Sin IVA
/ unidad
38,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días