Referencias
Optibelt:22 X 1650
Rubix:798355771000
fabricante:1694686
EAN:4014486037388





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c65 |
| Longitud interior | 1650 mm |
Detalles de producto : C 65 22X1650
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x154x154 mm |
|---|---|
| Peso neto | 535 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c65 |
| Longitud interior | 1650 mm |
| Longitud exterior | 1738 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 1708 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,19 € Sin IVA
/ unidad
31,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días