D 163 32X4140LI DELTA CLASSIC

Delta Classic D

Ver información técnica

Referencias

Gates:D163 32x4140Li D4215 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798700517000
fabricante:962861630
EAN:5414465678950
brand logo

Resumen técnico

Perfild/32
Designación de la correrad163
Longitud interior4140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : D 163 32X4140LI DELTA CLASSIC


Las correas en V Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están diseñadas para un rendimiento fiable y sostenible en todos los sistemas de transmisión de sección clásica estándar utilizados en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Banda reversible Flex-Weave® resistente al aceite que ofrece buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfild/32
Designación de la correrad163
Longitud interior4140 mm
Longitud exterior4266 mm
Anchura superior32 mm
Altura19 mm
Longitud indicativa4215 mm
Materialsbr rubber belt body (sbr material) with high-strength polyester tensile cords
Sección32 mm
109,42 € Sin IVA
/ unidad
132,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días