Referencias
Optibelt:22 X 3150
Rubix:798349451000
fabricante:1739905
EAN:4014486037906





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c124 |
| Longitud interior | 3150 mm |
Detalles de producto : C 124 22X3150
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 54x294x294 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1021 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c124 |
| Longitud interior | 3150 mm |
| Longitud exterior | 3238 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 3208 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días