C 177 22X4502LI DELTA CLASSIC

Delta Classic C

Ver información técnica

Referencias

Gates:C177 22x4502Li C4560 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348645000
fabricante:962361770
EAN:5414465307317
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac177
Longitud interior4502 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 177 22X4502LI DELTA CLASSIC


Las correas trapezoidales Delta Classic ™ tienen un perfil clásico en forma de V y están construidas para un rendimiento fiable y sostenible en todas las transmisiones estándar de sección clásica utilizadas en compresores, bombas, agregados, generadores, sierras, fresadoras y máquinas. Flex-Weave® banda flip resistente al aceite que ofrece un buen agarre y protege contra la abrasión.

Información técnica


Atributos
Perfilc/22
Designación de la correrac177
Longitud interior4502 mm
Longitud exterior4602 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa4560 mm
Materialsbr
Sección22 mm
66,99 € Sin IVA
/ unidad
81,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días