C 103 22X2616

optibelt VB C/22

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:22 X 2616
Rubix:798702828000
fabricante:1642580
EAN:4014486544312
brand logo
Resumen técnico
Perfilc/22
Designación de la correrac103
Longitud interior2616 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 103 22X2616


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto848 g
Perfilc/22
Designación de la correrac103
Longitud interior2616 mm
Longitud exterior2704 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud indicativa2674 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días