Referencias
Gates:A32.5 13x830Li A860 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348516000
fabricante:962160325
EAN:5414465288432


Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a32 1/2 |
| Longitud interior | 830 mm |
Detalles de producto : A 32 1/2 13X830LI DELTA CLASSIC
La correa trapezoidal Hi-Power® de sección clásica envuelta tiene una larga reputación de fiabilidad en aplicaciones agrícolas e industriales. La parte superior arqueada de la correa Hi-Power® proporciona una resistencia superior para evitar la "dislocación" y la distorsión de la sección de tracción. Los cordones están correctamente alineados, soportando cada uno de ellos toda su parte de la carga.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a32 1/2 |
| Longitud interior | 830 mm |
| Longitud exterior | 880 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 860 mm |
| Material | sbr |
| Sección | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,53 € Sin IVA
/ unidad
9,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días