A 77 13X1990LP HI-POWER

Alta potencia A

Ver información técnica
Referencias
Gates:A77 13X1990LP/1960LI HIPOWER
Rubix:937130770081
fabricante:900210077
EAN:5412571050011
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa77
Longitud interior1960 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 77 13X1990LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfila/13
Designación de la correraa77
Longitud interior1960 mm
Longitud exterior2013 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1990 mm
Materialcr
Sección13 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,50 Sin IVA
/ unidad
22,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días