Referencias
Optibelt:13 X 1676
Rubix:798051529000
fabricante:1618785
EAN:4014486033151





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a66 |
| Longitud interior | 1676 mm |
Detalles de producto : A 66
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 24x124x124 mm |
|---|---|
| Peso neto | 183 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a66 |
| Longitud interior | 1676 mm |
| Longitud exterior | 1726 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 1706 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,34 € Sin IVA
/ unidad
16,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días