Referencias
Optibelt:25 X 1800
Rubix:798355841000
fabricante:1730890
EAN:4014486038453





Resumen técnico
| Perfil | 25 |
|---|---|
| Designación de la correra | 25x1800 |
| Longitud interior | 1800 mm |
Detalles de producto : 25X1800
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x191x191 mm |
|---|---|
| Peso neto | 756 g |
| Perfil | 25 |
| Designación de la correra | 25x1800 |
| Longitud interior | 1800 mm |
| Longitud exterior | 1900 mm |
| Anchura superior | 25 mm |
| Altura | 16 mm |
| Longitud indicativa | 1860 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días