Referencias
Gates:B248 17x6300Li B6340 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348609000
fabricante:962262480
EAN:5414465303944


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b248 |
| Longitud interior | 6300 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 248 17X6300LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b248 |
| Longitud interior | 6300 mm |
| Longitud exterior | 6340 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 6340 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,59 € Sin IVA
/ unidad
81,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días