C 84 22X2134

optibelt VB C/22

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:22 X 2134
Rubix:798353408000
fabricante:1561744
EAN:4014486037586
brand logo

Resumen técnico

Perfilc/22
Designación de la correrac84
Longitud interior2134 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : C 84 22X2134


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Peso neto691 g
Perfilc/22
Designación de la correrac84
Longitud interior2134 mm
Longitud indicativa2192 mm
Anchura superior22 mm
Altura14 mm
Longitud exterior2222 mm
33,22 € Sin IVA
/ unidad
40,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días