B 90 17X2335LP HI-POWER

Hi-Power B

Ver información técnica
Referencias
Gates:B90 17X2335LP/2300LI HIPOWER
Rubix:937170900081
fabricante:900310090
EAN:5412571051148
brand logo
Resumen técnico
Perfilb/17
Designación de la correrab90
Longitud interior2300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B 90 17X2335LP HI-POWER


Correa trapezoidal recubierta con perfil clásico. La parte superior abovedada, los lados cóncavos y las esquinas redondeadas garantizan una distribución uniforme de la tensión de tracción y un contacto regular con las nervaduras del disco. Esto prolonga la vida útil y reduce el desgaste de los discos. Su fiabilidad y eficacia lo convierten en un producto con una excelente relación calidad-precio. Reducción de los costes de sustitución y mantenimiento gracias a la prolongación de la vida útil.

Cualidades

• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab90
Longitud interior2300 mm
Longitud exterior2369 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa2340 mm
Materialcr
Sección17 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,05 Sin IVA
/ unidad
39,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días