A 72 13X1825

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 1825
Rubix:798356694000
fabricante:1703833
EAN:4014486033212
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa72
Longitud interior1825 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 72 13X1825


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x135x135 mm
Peso neto199 g
Perfila/13
Designación de la correraa72
Longitud interior1825 mm
Longitud exterior1875 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1855 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días