A 71 13X1800

optibelt VB A/13

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:13 X 1800
Rubix:798356693000
fabricante:1570347
EAN:4014486033205
brand logo
Resumen técnico
Perfila/13
Designación de la correraa71
Longitud interior1800 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 71 13X1800


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)26x133x133 mm
Peso neto196 g
Perfila/13
Designación de la correraa71
Longitud interior1800 mm
Longitud exterior1850 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa1830 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h