Referencias
Gates:B48 17x1220Li B1260 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:798348803000
fabricante:962260480
EAN:5414465295003


Resumen técnico
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b48 |
| Longitud interior | 1220 mm |
Documentos
Detalles de producto : B 48 17X1220LI DELTA CLASSIC
Las correas trapezoidales Delta Classic™ están diseñadas para proporcionar un rendimiento fiable y duradero en todas las transmisiones estándar convencionales utilizadas en compresores, bombas, grupos, generadores, sierras, fresadoras y maquinaria.
Cualidades
Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments
Aplicaciones
Industrial Applications, Including V-Flat Drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Designación de la correra | b48 |
| Longitud interior | 1220 mm |
| Longitud exterior | 1298 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 1260 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h