Referencias
Optibelt:22 X 5715
Rubix:798355831000
fabricante:1543367
EAN:4014486038217





Resumen técnico
| Perfil | c/22 |
|---|---|
| Designación de la correra | c225 |
| Longitud interior | 5715 mm |
Detalles de producto : C 225 22X5715
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 98x534x534 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1852 g |
| Perfil | c/22 |
| Designación de la correra | c225 |
| Longitud interior | 5715 mm |
| Longitud exterior | 5803 mm |
| Anchura superior | 22 mm |
| Altura | 14 mm |
| Longitud indicativa | 5773 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,34 € Sin IVA
/ unidad
118,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días