Referencias
Optibelt:25 X 5000
Rubix:798355859000
fabricante:1681184
EAN:4014486038644





Resumen técnico
| Perfil | 25 |
|---|---|
| Designación de la correra | 25x5000 |
| Longitud interior | 5000 mm |
Detalles de producto : 25X5000
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 97x531x531 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2100 g |
| Perfil | 25 |
| Designación de la correra | 25x5000 |
| Longitud interior | 5000 mm |
| Longitud exterior | 5100 mm |
| Anchura superior | 25 mm |
| Altura | 16 mm |
| Longitud indicativa | 5060 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,00 € Sin IVA
/ unidad
108,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días