Referencias
Optibelt:13 X 2134
Rubix:798356704000
fabricante:1711296
EAN:4014486033342





Resumen técnico
| Perfil | a/13 |
|---|---|
| Designación de la correra | a84 |
| Longitud interior | 2134 mm |
Detalles de producto : A 84 13X2134
Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x158x158 mm |
|---|---|
| Peso neto | 233 g |
| Perfil | a/13 |
| Designación de la correra | a84 |
| Longitud interior | 2134 mm |
| Longitud exterior | 2184 mm |
| Anchura superior | 13 mm |
| Altura | 8 mm |
| Longitud indicativa | 2164 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,40 € Sin IVA
/ unidad
18,63 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días